Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

EN 1664 acciaio lucido 10

EN 1664 acciaio lucido 10

Cod. art. 452780312

EAN 4061338290477

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
EN 1664 acciaio lucido 10

Cod. art. 452780312

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M12

Altezza (h1)

13,8 mm

Diametro flangia (dc)

26 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch18

Normative

EN 1664

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz.

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio