EN 1663 stl 8 verzinkt mt dikke film gepassiveerd
EN 1663 stl 8 verzinkt mt dikke film gepassiveerd
Art.-nr. 45260025
EAN 4046777914337
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M5 |
Hoogte (h1) | 7,1 mm |
Flensdiameter (dc) | 11,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Normering | EN 1663 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |