Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

EN 1663 çelik 8 galvanizli kalın film pasifl.

EN 1663 çelik 8 galvanizli kalın film pasifl.

Ürün no. 45260025

EAN 4046777914337

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
EN 1663 çelik 8 galvanizli kalın film pasifl.

Ürün no. 45260025

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (D)

M5

Yükseklik (h1)

7,1 mm

Flanş çapı (dc)

11,8 mm

Harici sürücü (s1)

WS8

Standartlar

EN 1663

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

RoHS uyumlu

Evet

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Poliamit halka sıkıştırma parçası

Kilitleme fonksiyonu

Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler