Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

EN 1663, 8 horg. acél, vastagréteg, passzivált

EN 1663, 8 horg. acél, vastagréteg, passzivált

Cikksz. 45260025

EAN 4046777914337

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
EN 1663, 8 horg. acél, vastagréteg, passzivált

Cikksz. 45260025

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 500 db
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
Menettípus x névleges átmérő (D)

M5

Magasság (h1)

7,1 mm

Peremátmérő (dc)

11,8 mm

Külső hajtás (s1)

SW8

Szabványok

EN 1663

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

RoHS megfelelőség

Igen

A zárszerkezet működési elve

Befogó rész, poliamid gyűrű

Reteszelő funkció

Kilazulás elleni rögzítés befogással

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk