Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

EMV-Kabelverschraubung Messing metrisch nach EN 60423 mit Kontaktfeder

Kabelverschraubung metrisch MS EMV-Kontaktfeder
KBLVSHR-MS-(E2J)-EMVD-SW22-M20X1,5

Art.-Nr. 0967763020

EAN 4065746745666

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EMV-Kabelverschraubung Messing metrisch nach EN 60423 mit Kontaktfeder

Art.-Nr. 0967763020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle und einfache EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehäusepotential
  • Integrierte Zugentlastung.

  • Verdrehschutz.

  • Großer Dicht- und Klemmbereich.

  • Montagefreundlich.

  • Ab M32x1,5 mit O-Ring.

  • Kontaktfeder aus Edelstahl.

  • Made in Germany.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kabel und Leitungen mit Schirmung

Anschlussgewinde

M20 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

9-13 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

6 mm

Schlüsselweite (SW)

22 mm

Länge

33,5 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde

Nitrilkautschuk NBR

Werkstoff Lamelleneinsatz

PA 6 V-2 - Polyamid 6 V-2

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gegenmutter Messing metrisch nach EN 60423 für EMV-Kabelverschraubungen

MU-6KT-MS-(E2J)-EMV-SW24-M20X1,5

Mit Schneidkanten zum Durchschneiden von Lackschichten/Pulverbeschichtungen für optimalen Kontakt beim Potentialausgleich
x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen