EMV-Kabelverschraubung Messing metrisch nach EN 60423/EN 62444
Kabelverschraubung metrisch MS EMV
KBLVSHR-MS-(E2J)-EMV-SW65-M63X1,5
Art.-Nr. 0967762063
EAN 4065746745512
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Integrierte Zugentlastung.
- Verdrehschutz.
- Großer Dicht- und Klemmbereich.
- Montagefreundlich.
- Ab M50x1,5 mit O-Ring.
- DNV GL zertifiziert.
- Made in Germany.
Datenblätter(X)
Für Kabel und Leitungen mit Schirmung
![]() | |
Anschlussgewinde | M63 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 32-42 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
Schlüsselweite (SW) | 65 mm |
Länge | 52,5 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig |
Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde | Nitrilkautschuk NBR |
Werkstoff Lamelleneinsatz | PA 6 V-2 - Polyamid 6 V-2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!