Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

EMV-Kabelverschraubung Messing metrisch nach EN 60423/EN 62444

Kabelverschraubung metrisch MS EMV
KBLVSHR-MS-(E2J)-EMV-SW27-M25X1,5

Art.-Nr. 0967762025

EAN 4065746745376

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EMV-Kabelverschraubung Messing metrisch nach EN 60423/EN 62444

Art.-Nr. 0967762025

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde nach EN 60423
  • Integrierte Zugentlastung.

  • Verdrehschutz.

  • Großer Dicht- und Klemmbereich.

  • Montagefreundlich.

  • Ab M50x1,5 mit O-Ring.

  • DNV GL zertifiziert.

  • Made in Germany.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kabel und Leitungen mit Schirmung

Anschlussgewinde

M25 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

11-16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

7 mm

Schlüsselweite (SW)

27 mm

Länge

36,5 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde

Nitrilkautschuk NBR

Werkstoff Lamelleneinsatz

PA 6 V-2 - Polyamid 6 V-2

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gegenmutter Messing metrisch nach EN 60423 für EMV-Kabelverschraubungen

MU-6KT-MS-(E2J)-EMV-SW30-M25X1,5

Mit Schneidkanten zum Durchschneiden von Lackschichten/Pulverbeschichtungen für optimalen Kontakt beim Potentialausgleich
x 100 St.