Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

EMV-Kabelverschraubung Messing metrisch nach EN 60423/EN 62444

Kabelverschraubung metrisch MS EMV
KBLVSHR-MS-(E2J)-EMV-SW22-M20X1,5

Art.-Nr. 0967762020

EAN 4065746745536

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EMV-Kabelverschraubung Messing metrisch nach EN 60423/EN 62444

Art.-Nr. 0967762020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde nach EN 60423
  • Integrierte Zugentlastung

  • Verdrehschutz

  • Großer Dicht- und Klemmbereich

  • Montagefreundlich

  • Ab M50x1,5 mit O-Ring

  • DNV GL zertifiziert

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kabel und Leitungen mit Schirmung

Anschlussgewinde

M20 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

9-13 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

6 mm

Schlüsselweite (SW)

22 mm

Länge

33,5 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

5 bar

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Dichtring

Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde

Nitrilkautschuk NBR

Werkstoff Lamelleneinsatz

PA 6 V-2 - Polyamid 6 V-2

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gegenmutter Messing metrisch nach EN 60423 für EMV-Kabelverschraubungen

MU-6KT-MS-(E2J)-EMV-SW24-M20X1,5

Mit Schneidkanten zum Durchschneiden von Lackschichten/Pulverbeschichtungen für optimalen Kontakt beim Potentialausgleich
x 100 St.