EMV-Kabelverschraubung Messing metrisch nach EN 60423/EN 62444
Kabelverschraubung metrisch MS EMV
KBLVSHR-MS-(E2J)-EMV-SW14-M12X1,5
Art.-Nr. 0967762012
EAN 4065746745550
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Integrierte Zugentlastung
- Verdrehschutz
- Großer Dicht- und Klemmbereich
- Montagefreundlich
- Ab M50x1,5 mit O-Ring
- DNV GL zertifiziert
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Für Kabel und Leitungen mit Schirmung
![]() | |
Anschlussgewinde | M12 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 3-6 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 5 mm |
Schlüsselweite (SW) | 14 mm |
Länge | 25 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig |
Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde | Nitrilkautschuk NBR |
Werkstoff Lamelleneinsatz | PA 6 V-2 - Polyamid 6 V-2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!