Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

EMS 450-SL POWER elektrikli multi kesici

EMS 450-SL POWER elektrikli multi kesici

Ürün no. 57061021

EAN 4056807241005

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
EMS 450-SL POWER elektrikli multi kesici

Ürün no. 57061021
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
Very strong, low-vibration 450 Watt multi-cutter with innovative Starlock-Max tool holder for better torque transmission
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

220 V/AC

Güç girişi

450 W

Güç çıkışı

250 W

Min./maks. rölanti dairesel hızı

10000-19500 1/min

Salınım stroku

4,0 Derece

Şaft

Starlock Max

Makine ağırlığı

1600 g

Kablo uzunluğu

5 m

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma)

5

EMS 450-SL POWER elektrikli multi kesici dahil:
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Miktar: 1 x
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)

Açıklama: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Starlock testere başlangıç seti

STRTSET-(F.SAWBLDE-STARLOCK)-5PCS

The starter set with Starlock saw blades in the practical storage box for machining a wide range of materials on the construction site
x 1 ad.
Starlock Max testere başlangıç seti

STRTSET-(F.SAWBLDE-STARLOCK-MAX)-3PCS

The starter set with Starlock Max saw blades in the practical storage box for machining a wide range of materials on the construction site