ELMO® Verbindungsklemme schraublos Kompakt Plus
ELMO schraublose Verbindungsklemme kompakt plus
STEVERB-LTG-FLEX/STARR-5X(0,2-4,0QMM)
ELMO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geriffelte Oberfläche für mehr Verarbeitungskomfort
- Prüföffnungen für Spannungsprüfer
Datenblätter(X)
Für alle Kupferleiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig). Leuchten, Jalousien, Markisen, Tür- und Torsteuerungen, Sprechanlagen, Pumpen, Fahrzeug-Elektrik etc.
Anzahl Leiter | 5 STK |
Länge x Breite x Höhe | 20,5 x 29,8 x 10,5 mm |
Drahtquerschnitt starr min./max. | 0,2-4 mm² |
Drahtquerschnitt flexibel min./max. | 0,34-4 mm² |
Nennstrom | 32 A |
Abisolierlänge | 11 mm |
Nennspannung | 450 V |
Umgebungstemperatur max. | 85 °C |
T-Kennzeichnung gemäß EN 60998 | T85 |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
Werkstoff Gehäuse | Polycarbonat |
Farbe | Transparent |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!