Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

ELMO voltage/continuity tester DUO

ELMO voltage/continuity tester DUO

Art. 5634003201

EAN 4062856828708

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
ELMO voltage/continuity tester DUO

Art. 5634003201
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
Compact, user-friendly design – fits into any tool bag
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

260 mm

Ecrã

LED/LCD

Intervalo mín./máx. da tensão AC

6-1000 V/CA

Intervalo mín./máx. de tensão DC

6-1000 V/CC

Frequência mín./máx.

0 / 500 Hz

Teste de continuidade, resistência eléctrica mín./máx.

0-200 kOhm

Tensão mín. para teste de fase

100 V/CA

Teste de díodo

Sim

Teste de polaridade

Sim (+/- LED)

Visor PELV

Visual, Vibratório

Classe de proteção IP

IP 65

Categoria de proteção contra sobretensão

CAT IV/600 V, CAT III/1000 V

Condições de temperatura mín./máx.

-15 a 45 °C

Designação da bateria

Micro AAA

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Comprimento x largura x profundidade

260 x 78 x 42 mm

Cor

Cinzento, Preto

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA AAA

Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Saco de prontidão Para Multi-Tester

ESTOJO P/ MULTI-TESTERS