ELMO voltage/continuity tester DUO
ELMO voltage/continuity tester DUO
Cikksz. 5634003201
EAN 4062856828708
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság | 260 mm |
Kijelző | LED/LCD |
Min./max. AC feszültségtartomány | 6-1000 V/AC |
Min./max. DC feszültségtartomány | 6-1000 V/DC |
Min./max. frekvencia | 0 / 500 Hz |
Folytonosságvizsgálat, min./max. elektromos ellenállás | 0-200 kOhm |
Min. Fázisellenőrzési feszültség | 100 V/AC |
Dióda tesztelés | Igen |
Polaritás tesztelése | Igen (+/- LED) |
PELV kijelző | Vizuális, Rezgő üzemmód |
IP érintésvédelemi osztály | IP 65 |
Túlfeszültség-védelmi kategória | CAT IV/600 V, CAT III/1000 V |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -15 eddig: 45 °C |
Akkumulátor megnevezése | Micro AAA |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Hosszúság x szélesség x mélység | 260 x 78 x 42 mm |
Szín | Szürke, Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!