ELMO voltage/continuity tester DUO PLUS
ELMO voltage/continuity tester DUO PLUS
Ürün no. 5634003202
EAN 4062856828722
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 260 mm |
Ekran | LED/LCD |
Min./maks. voltaj aralığı AC | 6-1000 V/AC |
Min./maks. voltaj aralığı DC | 6-1000 V/DC |
Min./maks. frekans | 0 / 500 Hz |
Süreklilik testi, min./maks. elektrik direnci | 0-200 kOhm |
Faz testi için min. voltaj | 100 V/AC |
Değiştirilebilir yük | 230V/AC'de 30 mA |
Diyot testi | Evet |
Kutuplanma testi | Evet (- LCD'de) |
PELV ekranı | Görsel, Titreşimli |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Yüksek gerilim koruma kategorisi | CAT IV/600V, CAT III/1000V |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -15 - 45 °C |
Akü tasarımı | Micro AAA |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Uzunluk x genişlik x derinlik | 260 x 78 x 42 mm |
Renk | Gri, Siyah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!