ELMO voltage/continuity tester DUO PLUS
ELMO voltage/continuity tester DUO PLUS
ELMO
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 260 mm |
Display | LED/LCD |
Min./maks. spenningsområde AC | 6-1000 V/AC |
Min./maks. spenningsområde DC | 6-1000 V/DC |
Min./maks. frekvens | 0 / 500 Hz |
Ledningsevnetesting, min./maks. elektrisk motstand | 0-200 kOhm |
Min. spenning for fasetesting | 100 V/AC |
Belastning som kan kobles | 30 mA ved 230 V/AC |
Diodetesting | Ja |
Polaritetstesting | Ja (- i LCD) |
PELV-display | Visuell |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
CAT-målekategori | CAT IV/600 V |
Min./maks. temperaturområde | -15 til 45 °C |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Micro AAA |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Lengde x bredde x dybde | 260 x 78 x 42 mm |
Farge | Grå |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.