ELMO voltage/continuity tester DUO PLUS
ELMO voltage/continuity tester DUO PLUS
ELMO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud | 260 mm |
Mostrar | LED/LCD |
Rango mín./máx. de tensión de CA | 6-1000 V/CA |
Rango mínimo/máximo de tensión de CC | 6-1000 V/CC |
Frecuencia mínima/máxima | 0 / 500 Hz |
Comprobación de continuidad, resistencia eléctrica mínima/máxima | 0-200 kOhm |
Tensión mínima para la fase de ensayos | 100 V/CA |
Carga conmutable | 30 mA a 230 V/CA |
Comprobación de diodos | Sí |
Comprobación de polaridad | Sí (- en LCD) |
Pantalla PELV | Visual |
Clase de protección IP | IP 65 |
Categoría de protección contra sobretensión | CAT IV/600 V |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -15 hasta 45 °C |
Batería recargable/designación de la batería | Micro AAA |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Longitud x anchura x profundidad | 260 x 78 x 42 mm |
Color | Gris |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!