ELMO voltage/continuity tester DUO
ELMO voltage/continuity tester DUO
ТЕСТЕР-ПРОБНИК-DUO-(LCD-LED)-1000В
ELMO
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Длина | 260 мм |
Индикация | Светодиод/ЖК дисплей |
Мин./макс. диапазон напряжения переменного тока | 6-1000 В перем. тока |
Диапазон напряжения пост. тока, мин./макс. | 6-1000 В пост. тока |
Частота, мин./макс. | 0 / 500 Гц |
Проверка целостности цепей, сопротивление, мин./макс. | 0-200 кОм |
Проверка фаз, напряжение, мин. | 100 В перем. тока |
Тестирование диодов | Да |
Проверка полярности | Да (+/- СИД) |
Дисплей PELV | Визуальный |
Степень защиты IP | IP 65 |
Категория защиты от перенапряжения | CAT IV/600 V |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -15 к 45 °C |
Наименование аккумулятора/батареи | Micro AAA |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Длина x ширина x глубина | 260 x 78 x 42 мм |
Цвет | Серый цвет |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!