ELMO® einpoliger Phasenprüfer
ELMO einpoliger Phasenprüfer
PRUEF-VDE-1POL-(100-250VAC)-(150MM/60MM)
Art.-Nr. 5634002011
EAN 4065746608206
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit fest integrierter Glimmlampe und Schlitzschraubendreherklinge
- Sicherheits-Vollisolierung
- Isolierter Ansteckclip und Handschutz für maximale Sicherheit
- Made in Germany
Nach DIN VDE 0680-6:1977-04
Datenblätter(X)
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,5 x 3 mm |
Klingenlänge | 60 mm |
Länge | 150 mm |
Ausführung | Mit Halteclip |
Anzeige | Glimmlampe |
Spannungsbereich AC min./max. | 100-250 V/AC |
Überspannungsschutzkategorie | CAT III/300 V |
Werkstoff Griff | ABS - Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Werkstoff Klinge | C60 Stahl |
Oberfläche Klinge | Verzinkt |
Farbe | Rot, Schwarz |