ELMO® Wärmeschrumpfschlauch dickwandig 0,6/1 kV Schrumpfrate von 6 :1
Wärmeschrumpfschlauch dickwandig
WSHRMPFSCHL-MITTW/DICKW-1KV-33/5,5MM
ELMO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Innenseite mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften
Datenblätter(X)
Überall dort, wo extreme Größenunterschiede überbrückt werden müssen (spezielle Steckerkonfigurationen etc.).
Typ | 33/5,5 |
Durchmesser (D) | 33 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 5,5 mm |
Wanddicke geschrumpft | 3,4 mm |
Länge | 1200 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 110 °C |
Schrumpftemperatur min. | 120 °C |
Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) | -10 - 1 % |
UV-Beständigkeit | Ja |
Werkstoff | Polyolefin |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | Schwarz |