ELMO® UP-Gerätedose mit vertauschsicheren Anbaustutzen
Unterputz-Gerätedose ELMO
GERDO-UP-VDE-EN25-H42MM/D60MM
ELMO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928529.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928531.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vier Schraubdome
- EN 20 und EN 25 Einführungen
Datenblätter(X)
![]() | |
Ausführung | Ohne Geräteschrauben |
Höhe | 42 mm |
Einbaudurchmesser (Ø) | 60 mm |
Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen | 6 + 1 EN 20, 2 EN 25 |
Flammwidrig | 650 °C |
Schutzart IP | IP 20 |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Halogenfrei | Ja |
Durchmesser (Ø) | 60 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!