Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ELMO® Kabelabroller KAW

KBLABROLL-KAW3

Art.-Nr. 0975811001

EAN 4053479306377

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ELMO® Kabelabroller KAW

Art.-Nr. 0975811001
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
Die leichte Ausführung aus Aluminium
Lang auslaufende Aufrollflächen
  • Einfacheres Aufrollen und Positionieren der Kabeltrommel.

  • Geringere Belastung für die Laufrollen beim Aufsetzen der Kabeltrommel.


Seitenführung
  • Verhindert ein unbeabsichtiges Abrutschen der Kabeltrommel.


Optimale Anpassung an die jeweilige Kabeltrommelgröße
  • Laufrollen in 8 unterschiedlichen Positionen zu verstellen, mittels Federverschluss.


  • Verrutschsichere Auflagefläche.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

KAW 3

Durchmesser min./max.

200-700 mm

Länge

700 mm

Breite

515 mm

Höhe

100 mm

Traglast

200 kg

Gewicht

8,6 kg

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Aluminiumfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen