ELMO® CEE-Stecker 400 V, 6 H
CEE-Stecker 400 V, 6 H ELMO
STE-CEE-ROT-5PLG-16A-400V-IP44-TURBO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz
- Verriegelung Gehäuse mit Bajonettverschluss
Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Polzahl | 5 STK |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 400 V/AC |
Kabeldurchmesser min./max. | 8-16 mm |
Farbe | Rot |
Schutzart IP | IP 44 |
Verriegelungsart | Bajonettverschluss |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff Kontakte | Messing |