Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht - SCHALTSTEDO-AP-SENKRECHT-ANTHRAZIT ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht - SCHALTSTEDO-AP-SENKRECHT-ANTHRAZIT ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht - SCHALTSTEDO-AP-SENKRECHT-ANTHRAZIT ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht - SCHALTSTEDO-AP-SENKRECHT-ANTHRAZIT
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ITiIXTZBVko

ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht - SCHALTSTEDO-AP-SENKRECHT-ANTHRAZIT - 1
ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht - SCHALTSTEDO-AP-SENKRECHT-ANTHRAZIT - 2
ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht - SCHALTSTEDO-AP-SENKRECHT-ANTHRAZIT - 3
ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht - SCHALTSTEDO-AP-SENKRECHT-ANTHRAZIT - 4

ELMO® AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht

Universalschalter/Steckdose ELMO Aufputz Feuchtr.
SCHALTSTEDO-AP-SENKRECHT-ANTHRAZIT

Art.-Nr. 0978802009

EAN 4062856932184

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ELMO® AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht

Art.-Nr. 0978802009
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
Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²
  • Inklusive Beleuchtung - Kostenersparnis, da keine teure Nachrüstung erforderlich

  • Mit Beschriftungsfeld

  • Einführungsöffnungen an allen vier Gehäuseseiten dadurch ist eine Verdrahtung in alle Richtungen (senkrecht und waagerecht) möglich

  • Großer, montagefreundlicher Verdrahtungsraum erspart Zeit bei der Installation
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Nennspannung

250 V/AC

Nennstrom Schalter

10 A

Nennstrom Steckdose

16 A

Schutzart IP

IP 44

Höhe

158,5 mm

Breite

78 mm

Tiefe

61 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 110 °C

Werkstoff

Polycarbonat - PC

Halogenfrei

Ja

PVC frei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsstück 1-fach für Elmo® AP-Feuchtraum-Schalterprogramm

VERBSTK-F.AP-1FACH-GRAU

x 10 St.
Kabeleinführung 2-fach für ELMO® AP-Feuchtraum-Schalterprogramm

KBLEINFHRG-F.AP-2FACH-ANTHR

x 10 St.