Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - SCHALT-AP-UNI-(AUS-WECHSEL)-ANTHRAZIT ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - SCHALT-AP-UNI-(AUS-WECHSEL)-ANTHRAZIT ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - SCHALT-AP-UNI-(AUS-WECHSEL)-ANTHRAZIT ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - SCHALT-AP-UNI-(AUS-WECHSEL)-ANTHRAZIT ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - SCHALT-AP-UNI-(AUS-WECHSEL)-ANTHRAZIT
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ITiIXTZBVko

ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - SCHALT-AP-UNI-(AUS-WECHSEL)-ANTHRAZIT - 1
ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - SCHALT-AP-UNI-(AUS-WECHSEL)-ANTHRAZIT - 2
ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - SCHALT-AP-UNI-(AUS-WECHSEL)-ANTHRAZIT - 3
ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - SCHALT-AP-UNI-(AUS-WECHSEL)-ANTHRAZIT - 4
ELMO<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - SCHALT-AP-UNI-(AUS-WECHSEL)-ANTHRAZIT - 5

ELMO® AP-Feuchtraum Universalschalter

Universalschalter ELMO Aufputz Feuchtraum
SCHALT-AP-UNI-(AUS-WECHSEL)-ANTHRAZIT

Art.-Nr. 0978802001

EAN 4062856932405

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ELMO® AP-Feuchtraum Universalschalter

Art.-Nr. 0978802001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus/Wechselschalter inklusive Beleuchtung

Inklusive Beschriftungsfeld



Einführungsöffnungen an allen vier Gehäuseseiten


Durchverdrahtung in alle Richtungen (senkrecht und waagerecht) möglich



Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²



Großer, montagefreundlicher Verdrahtungsraum


Zeitersparnis bei der Installation

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Nennspannung

250 V/AC

Nennstrom

10 A

Schutzart IP

IP 44

Breite

78 mm

Höhe

78 mm

Tiefe

61 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 110 °C

Werkstoff

Polycarbonat - PC

Halogenfrei

Ja

PVC frei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsstück 1-fach für Elmo® AP-Feuchtraum-Schalterprogramm

VERBSTK-F.AP-1FACH-GRAU

x 10 St.
Kabeleinführung 2-fach für ELMO® AP-Feuchtraum-Schalterprogramm

KBLEINFHRG-F.AP-2FACH-ANTHR

x 10 St.