ELMO® AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose ohne Schloss
Steckdose ELMO Aufputz Feuchtraum
STEDO-AP-SHTZKONT-WEISS-16A-250V
ELMO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inklusive Beschriftungsfeld
Einführungsöffnungen an allen vier Gehäuseseiten
Durchverdrahtung in alle Richtungen (senkrecht und waagerecht) möglich
Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²
Großer, montagefreundlicher Verdrahtungsraum
Zeitersparnis bei der Installation
Datenblätter(X)
Farbe | Arktikweiß |
Nennspannung | 250 V/AC |
Nennstrom | 16 A |
Schutzart IP | IP 44 |
Breite | 78 mm |
Höhe | 78 mm |
Tiefe | 60 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 110 °C |
Werkstoff | Polycarbonat - PC |
Halogenfrei | Ja |
PVC frei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!