EIFS material, 310 G 8.5 x 6.5
EIFS material, 310 G 8.5 x 6.5
Ürün no. 0519530011
EAN 4062856402878
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Cam elyaf, kaymaya dayanıklı |
m² başına kaplama ağırlığı | 310 g |
Örgü boyutu | 8,5 x 6,5 mm |
Renk | Beyaz |
Rulo genişliği x rulo uzunluğu | 1 x 50 m |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Alkali |
Plastikleştirici içermez | Evet |