EIFS-materiaal, 310 G 8,5 x 6,5
EIFS-materiaal, 300 G 8,5 x 6,5
Art.-nr. 0519530011
EAN 4062856402878
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het materiaal is antislip- en alkali-bestendig
- Bestand tegen hoge schokbelastingen
Datasheets(X)
Materiaal | Glasvezel, resistent tegen schuiven |
Basisgewicht per m2 | 310 g |
Maaswijdte | 8,5 x 6,5 mm |
Kleur | Wit |
Rolbreedte x rollengte | 1 x 50 m |
Resistent tegen | Loogzout |
Weekmakervrij | Ja |