Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

EDSB 160-E dry core drill bits starter set 17 pcs

EDSB 160-E dry core drill bits starter set 17 pcs

Cod. art. 0988046165

EAN 4099618933899

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
EDSB 160-E dry core drill bits starter set 17 pcs

Cod. art. 0988046165
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
17 pieces. EDSB 160-E diamond impact drill and M16 masonry dry diamond core drill bit including accessories
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

17 PZ

Tensione nominale

230 V/CA

EDSB 160-E dry core drill bits starter set 17 pcs compreso:
2 x
Corona diamantata per taglio a secco per muratura M16

CREBIT-DRY-DIA-MN-M16-D68-WL200MM

Descrizione: Corona per taglio a secco di nuova progettazione con filetto di collegamento M16 e aperture di estrazione per bassi livelli di polvere durante la realizzazione di fori per la maggior parte dei materiali nella finitura interna
Quantità: 2 x
2 x
Corona diamantata per taglio a secco per muratura M16

CREBIT-DRY-DIA-MN-M16-D82-WL200MM

Descrizione: Corona per taglio a secco di nuova progettazione con filetto di collegamento M16 e aperture di estrazione per bassi livelli di polvere durante la realizzazione di fori per la maggior parte dei materiali nella finitura interna
Quantità: 2 x
2 x
Corona diamantata per taglio a secco per muratura M16

CREBIT-DRY-DIA-MN-M16-D102-WL200MM

Descrizione: Corona per taglio a secco di nuova progettazione con filetto di collegamento M16 e aperture di estrazione per bassi livelli di polvere durante la realizzazione di fori per la maggior parte dei materiali nella finitura interna
Quantità: 2 x
2 x
Corona diamantata per taglio a secco per muratura M16

CREBIT-DRY-DIA-MN-M16-D112-WL200MM

Descrizione: Corona per taglio a secco di nuova progettazione con filetto di collegamento M16 e aperture di estrazione per bassi livelli di polvere durante la realizzazione di fori per la maggior parte dei materiali nella finitura interna
Quantità: 2 x
2 x
Corona diamantata per taglio a secco per muratura M16

CREBIT-DRY-DIA-MN-M16-D127-WL200MM

Descrizione: Corona per taglio a secco di nuova progettazione con filetto di collegamento M16 e aperture di estrazione per bassi livelli di polvere durante la realizzazione di fori per la maggior parte dei materiali nella finitura interna
Quantità: 2 x
2 x
Corona diamantata per taglio a secco per muratura M16

CREBIT-DRY-DIA-MN-M16-D152-WL200MM

Descrizione: Corona per taglio a secco di nuova progettazione con filetto di collegamento M16 e aperture di estrazione per bassi livelli di polvere durante la realizzazione di fori per la maggior parte dei materiali nella finitura interna
Quantità: 2 x
2 x
Corona diamantata per taglio a secco per muratura M16

CREBIT-DRY-DIA-MN-M16-D182-WL200MM

Descrizione: Corona per taglio a secco di nuova progettazione con filetto di collegamento M16 e aperture di estrazione per bassi livelli di polvere durante la realizzazione di fori per la maggior parte dei materiali nella finitura interna
Quantità: 2 x
1 x
Punta di centraggio Per punta a corona diamantata

DRL-CENT-SKTCTR-CREBIT16MN-PLUS-D8-L330

Descrizione: Trapano di precisione per una foratura precisa dei punti in combinazione con punte a corona diamantata
Quantità: 1 x
1 x
Aspiratore di polveri Plus Per punte a corona diamantata senza funzione di sostituzione rapida

DSTEXTR-W.QCKCHFUNCT-F.SKTCTR-PLUS

Descrizione: Con supporto a sostituzione rapida integrato per la sostituzione della punta a corona senza utensili e per la foratura praticamente priva di polvere
Quantità: 1 x
1 x
Trapano a percussione diamantato EDSB 160-E

TRAPANO ELETTR.PERCUSSIONE EDSB160-E

Descrizione: Trapano a percussione diamantato robusto con impugnatura antivibrazioni e motore potente da 1500 W
Quantità: 1 x