ECOFAST® Spanplattenschraube Stahl verzinkt, gelb, Teilgewinde, Senkfräskopf, PZ-Antrieb
ECOFAST Stahl gelb verzinkt Teilgewinde Z
SHR-SEKPF-FRSK-HO-Z2-(A2L)-5X100/60
ECOFAST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fräskopf
- Automatisches Versenken in allen Spanplatten mit und ohne Beschichtung, mitteldichte Faserplatten (MDF) sowie in allen anderen Holz- und Holzwerkstoffen.
- Kein Springen der Beschichtung
- Kein Springen und Platzen des Materials bei Randverschraubungen.
Dünnschaft
Der Dünnschaft ermöglicht eine direkte Verbindung ohne Zwischenräume.
Gewinde und 25°-Spitze
- Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.
- Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichtete und wasserfeste Spanplatten sowie sämtliche Holzarten, Holzwerkstoffe und mitteldichte Faserplatten (MDF).
Im Außenbereich nicht einsetzbar.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l) | 100 mm |
Gewindelänge (lg) | 56 mm |
Kopfform | Senkfräskopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 10 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |