Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

ECO roulette de machine pivotante ultra-souple

Roulette pivotante ultra-souple ECO

Art. N° 0683568802

EAN 4061975638786

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
ECO roulette de machine pivotante ultra-souple

Art. N° 0683568802

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roulette de machine pivotante maniable avec plaque à visser et fixation de roue rivetée
  • Le boîtier et la plaque à visser sont fabriqués en acier industriel zingué galvanisé robuste

  • Roue en plastique de haute qualité avec surface de roulement ultra-souple en élastomères thermoplastiques

  • Déplacements silencieux et fluides, sans rayures et sans traces, même sur les sols durs/fragiles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maison, bureau, atelier, industrie

Diamètre de roue (D)

50 mm

Capacité de charge

50 kg

Hauteur (H)

72 mm

Largeur de la roue (L)

20 mm

Dimensions de la plaque (A x B)

50 x 50 mm

Profondeur du trou de boulon (R)

25 mm

Entraxe (a)

35 mm

Distance de trou 2 (b)

35 mm

Largeur (B)

20 mm

Largeur du trou oblong (c)

6 mm

Version de bande de roulement

Extra-doux

Matière

Polypropylène - PP

Diamètre du trou

6 mm