ECO roulette de machine fixe
Roulette fixe ECO
Art. N° 0683568792
EAN 4061975638687
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le boîtier est fabriqué en acier industriel zingué galvanisé robuste
- Roue en plastique de haute qualité
- La bande de roulement rigide assure une manœuvrabilité optimale sur tous les sols souples et robustes
Fiches de données de sécurité(X)
Maison, bureau, atelier, industrie
![]() | |
Diamètre de roue (D) | 50 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Hauteur (H) | 72 mm |
Largeur de la roue (L) | 20 mm |
Dimensions de la plaque (A x B) | 50 x 50 mm |
Entraxe (a) | 35 mm |
Distance de trou 2 (b) | 35 mm |
Largeur (B) | 20 mm |
Largeur du trou oblong (c) | 6 mm |
Version de bande de roulement | Dur |
Matière | Polypropylène - PP |
Diamètre du trou | 6 mm |