Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ECO-Kreuzmontageplatte mit stabiler 3-Punkt-Befestigung für Tiomos Scharniere

ECO-Kreuzmontageplatte Tiomos für ASSY-Schraube
ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-ECO-H03
GRASS

Art.-Nr. F058139723
EAN 4050642508309
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
  • Einfaches Einstellen des Fugenbildes dank 3D-Verstellung

  • 3-Punkt-Befestigung sorgt für eine Sichere Verbindung zur Möbelseite

  • Befestigung mit ASSY-Schrauben ∅ 3,5 oder mit vormontierter Euroschrauben
Hinweis

Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schraubendreher mit Rundklinge vorgenommen werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageplattenhöhe

3 mm

Montageart

Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm

Anzahl Befestigungspunkte

3-Punkt

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Höhenverstellung

+/- 2 mm Langloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen