Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

EC-rendszer, Emission Petrol Basic

EC-rendszer, Emission Petrol Basic

Cikksz. W030201017

EAN 4099618771354

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
EC-rendszer, Emission Petrol Basic

Cikksz. W030201017
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
Complete emissions testing station for petrol vehicles including Guideline 6.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kipufogógáz-kezelő berendezés típusa

Benzin

Névleges feszültség

230 V

Hosszúság

665 mm

Szélesség

700 mm

Magasság

1015 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Protective cover for diagnostics trolley

PROTCOV-F.DIAGTRLY-77X65X115CM
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Emissions gas opacity meter

ANLYSR-WDA3-UPGRADE-KIT

For measuring exhaust gas opacity on diesel vehicles up to emission class Euro 5/V.
x 1 db
Particle analyser device WPA

PARTCL-WPA-INCL-LF6

With the particle counter WOW! Particle Analyser (EPA), you can easily perform the emissions test for Euro 6 diesel vehicles according to Guideline 6 in the future.