EBS spirálvezeték, 7 pólusú
EBS spirálvezeték, 7 pólusú
Cikksz. 051095071
EAN 4045727442371
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Munkahossz | 4000 mm |
Spirálátmérő | 60 mm |
Anyag | Poliuretán |
Szabványok | ISO 7638 |
Kábeltípus | 2 db EBS 7 pólusú 24 V |
Névleges feszültség | 24 V/DC |