EBS Wendelleitung Großverpackung 7-polig 24 V mit ADR Prüfung EURO 6
EBS-Wendelleitung 7-polig 24 V ECONOMY
ELWENDLLTG-EBS-KLEIN-ECN-7PLG-24V-4M
Art.-Nr. 5812307040
EAN 4068362027178
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen dank robuster und flexibler Konstruktion
- Hohe Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, geeignet für kalte und heiße Bedingungen
- Ausgestattet mit einem Knickschutz, um die Lebensdauer der Leitung zu verlängern
- ADR-geprüft und EURO-6-konform, erfüllt höchste Standards
- Hergestellt aus strapazierfähigem Polyurethan, das eine hohe Abriebfestigkeit bietet
- Verstärkte Stecker aus Polyamid für zusätzliche Stabilität und Zuverlässigkeit
Begriffserklärungen
- EBS = Elektronisches Bremssystem
- GGVS = Deutsche Regelung für den Gefahrguttransport
- ADR = Europäische Vereinbarung für den grenzüberschreitenden Gefahrguttransport
Datenblätter(X)
Ideal für Lkw und Anhänger in der Nutzfahrzeugindustrie unter extremen Bedingungen.
Arbeitslänge | 3 m |
Ausziehbare Länge max. | 4,5 m |
Schnittlänge | 4,94 m |
Stecker | 2 x 7-polig 24 V |
Wendeldurchmesser | 50 mm |
Einsatztemperatur min./max. | -40 bis 100 °C |
Kabelnennquerschnitt | 5 x 1,5 mm² + 2 x 4,0 mm² |
Werkstoff | Polyurethan |
Ausführung | Mit Knickschutz, Mit Tülle |
Werkstoff Leitung | PUR |
Werkstoff Stecker | PA verstärkt |
Farbe Kabel | Schwarz |
Normen | ISO 7638-1, ISO 14572, ISO 4141-4 |
EBS | Ja |
ADR-Zulassung | Ja |
Euro 6 Zulassung | Ja |
Nennspannung | 24 V |