EBS Wendelleitung Erstausrüsterqualität 7-polig 24 V mit ADR-Prüfung EURO 6
EBS-Wendelleitung 7-polig 24 V OE
ELWENDLLTG-EBS-KLEIN-7PLG-24V-4,5M
Art.-Nr. 5812007045
EAN 4068362027154
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimaler Wendeldurchmesser für hervorragende Flexibilität und Rückstellkraft
- Zuverlässige Leistung unter extremen Bedingungen wird durch den breiten Einsatztemperaturbereich ermöglicht
- Robuste Konstruktion mit verstärktem PA-Stecker sorgt für erhöhte Langlebigkeit
- Integrierter Knick- und Biegeschutz aus PA6 für zusätzlichen Schutz und Haltbarkeit
- Entspricht wichtigen ISO-Normen im Hinblick auf sichere und zuverlässige Verbindungen bei 24 V
- ADR-geprüft, ideal für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen
- Gestanzte und geformte Kontakte
- Die Kabel sind durch eine Zugentlastungseinrichtung vor mechanischer Beanspruchung geschützt
Begriffserklärungen
- EBS = Elektronisches Bremssystem
- GGVS = Deutsche Regelung für den Gefahrguttransport
- ADR = Europäische Vereinbarung für den grenzüberschreitenden Gefahrguttransport
Datenblätter(X)
Besonders geeignet für den Einsatz im Transportwesen und in der Logistik, wo zuverlässige elektrische Verbindungen erforderlich sind.
Arbeitslänge | 4,5 m |
Ausziehbare Länge max. | 5,0 m |
Schnittlänge | 6 m |
Stecker | 2 x 7-polig 24 V |
Wendeldurchmesser | 58 mm |
Einsatztemperatur min./max. | -40 bis 105 °C |
Kabelnennquerschnitt | 3 x 1,5 mm² + 2 x 4 mm² + 2 x 1,5 mm² |
Ausführung | Mit Knickschutz, Mit Biegeschutzspirale aus PA6 |
Werkstoff Leitung | PUR |
Werkstoff Stecker | PA verstärkt |
Farbe Kabel | Schwarz |
Normen | ISO 7638-1, ISO 4141-1, ISO 4141-2, ISO 4141-3, ISO 4141-4, ISO 4091 |
EBS | Ja |
ADR-Zulassung | Ja |
Euro 6 Zulassung | Ja |
Nennspannung | 24 V |