EBS-Wendelleitung 7-polig 24 V für Bremssysteme
EBS-Wendelleitung 7-polig
ELWENDLLTG-EBS-ADR-GROSS-7PLG-24V-4,5M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplett mit Stecker konfektioniert
ADR-Zulassung
TÜV-geprüft
Nach ISO 7638
Datenblätter(X)
Anwendung bei 7-poligen EBS-Verbindungen
Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger
Arbeitslänge | 4500 mm |
Wendeldurchmesser | 100 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Kabeltyp | 2 x EBS 7-polig 24 V |
Nennspannung | 24 V/DC |
ISO | 7638 |