EBL-24-8 için montaj yayı
EBL-24-8 için montaj yayı
Ürün no. 0976504726
EAN 4056807712758
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Uzunluk | 90 mm |
Genişlik | 20 mm |
Yükseklik | 42 mm |
Montaj çapı | 35 mm |
Montaj derinliği | 25 mm |