Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

EASYFIT Sitzbezüge für Transportersitze

Sitzbezug für Nutzfahrzeuge EASYFIT
SITZBZG-EASYFIT-VIVARO-B-2014-FSI/BFS

Art.-Nr. 096381 135

EAN 4099618780769

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EASYFIT Sitzbezüge für Transportersitze

Art.-Nr. 096381 135

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passgenaue Sitzbezüge für Transporter aus robuster Kunstfaser

Robust und langlebig


  • Die Sitze werden durch das dreilagige, strapazierfähige Material optimal geschützt

  • Schutz vor Flüssigkeiten und erleichtertes Entfernen von Verschmutzungen dank der wasserabweisenden Oberfläche

  • Hohe Widerstandsfähigkeit und lange Haltbarkeit auch bei intensiver Nutzung


Hoher Sitzkomfort


  • Das atmungsaktive Gewebe sorgt für ein angenehmes Sitzklima und verhindert einen Hitzestau


Einfache Pflege


  • Waschmaschinengeeignet

  • Mühelose Reinigung und sicherer Halt dank der rutschfesten Schicht


Produktausstattung


  • Bezüge für Sitzflächen, Lehnen, Kopfstützen und Armlehnen enthalten
Hinweis

Alle Sitzfunktionen bleiben weiterhin nutzbar (z. B. Sitzheizung, Stellräder, Armlehnen, ausklappbare Ablagen, klappbare Sitzflächen & Lehnen).


Individualisierung möglich


  • Individualisierung durch Textildruck ist in unseren Niederlassungen möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Schutz und Komfort von Transportersitzen.

Typbezeichnung

SZBEAS32

Passend für Fahrzeughersteller

Opel

Passend für Fahrzeugtyp

Vivaro (ab 2014)

Ausführung

Fahrersitz oder Beifahrersitz

Baujahr

ab 2014

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

1,500 kg

Anzahl Stück pro Verkaufseinheit

1 STK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
EASYFIT Sitzbezüge für Transportersitze

SITZBZG-EASYFIT-VIVARO-B-2014-BFB-KLPB

Passgenaue Sitzbezüge für Transporter aus robuster Kunstfaser
x 1 St.
EASYFIT Sitzbezüge für Transportersitze

SITZBZG-EASYFIT-VIVARO-B-2014-BFB

Passgenaue Sitzbezüge für Transporter aus robuster Kunstfaser
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen