EASYFIT Sitzbezüge für Transportersitze
Sitzbezug für Nutzfahrzeuge EASYFIT
SITZBZG-EASYFIT-BOXER-T250-2006-FSI/BFS
Art.-Nr. 096381 139
EAN 4099618780738
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust und langlebig
- Die Sitze werden durch das dreilagige, strapazierfähige Material optimal geschützt
- Schutz vor Flüssigkeiten und erleichtertes Entfernen von Verschmutzungen dank der wasserabweisenden Oberfläche
- Hohe Widerstandsfähigkeit und lange Haltbarkeit auch bei intensiver Nutzung
Hoher Sitzkomfort
- Das atmungsaktive Gewebe sorgt für ein angenehmes Sitzklima und verhindert einen Hitzestau
Einfache Pflege
- Waschmaschinengeeignet
- Mühelose Reinigung und sicherer Halt dank der rutschfesten Schicht
Produktausstattung
- Bezüge für Sitzflächen, Lehnen, Kopfstützen und Armlehnen enthalten
Alle Sitzfunktionen bleiben weiterhin nutzbar (z. B. Sitzheizung, Stellräder, Armlehnen, ausklappbare Ablagen, klappbare Sitzflächen & Lehnen).
Individualisierung möglich
- Individualisierung durch Textildruck ist in unseren Niederlassungen möglich
Datenblätter(X)
Für den Schutz und Komfort von Transportersitzen.
Typbezeichnung | SZBEAS36 |
Passend für Fahrzeughersteller | Peugeot |
Passend für Fahrzeugtyp | Boxer (ab 2006) |
Ausführung | Fahrersitz oder Beifahrersitz |
Baujahr | ab 2006 |
Farbe | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 1,500 kg |
Anzahl Stück pro Verkaufseinheit | 1 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!