EA SRC SB Slipper
Sicherheitshalbschuh SB EA Slipper
SLIPPER SB EA WEISS 38
Art.-Nr. M414009038
EAN 4251174757689
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Mikrofaser
- Antibakterielles Innenfutter aus Netzgewebe
- Kunstoffzehenschutzkappe
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Metallfrei
- Ca. 420 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | PUR |
Sicherheitskategorie | SB |
Normen | EN 20345, SRC , FO |
EN-Norm | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße UK | 5 |