E3D Prusa Messing High Flow Druckerdüse
Druckerdüse High Flow Messing MK4S CORE One XL
DRKRDUES-HIGH-FLOW-E3D-PRUSA-0,6
Art.-Nr. 9501021163
EAN 4099618967740
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Original E3D Prusa Düse
- Der gesamte Filamentweg im Nextruder besteht vollständig aus Metall, ohne den Einsatz von PTFE-Schläuchen. Das verbessert die allgemeine Zuverlässigkeit des Druckers und erleichtert den Düsenwechsel erheblich.
- Werden V6-kompatible Düsen bevorzugt, muss man sich keine Sorgen machen – ein praktischer Nextruder-zu-V6-Adapter wird angeboten
- Interne High Flow Geometrie von E3D
- Vergrößerung der Oberfläche für eine bessere Wärmeübertragung
- Höherer Durchfluss verkürzt die Druckzeit im Vergleich zur Standard-Messingdüse von Prusa
- Kompatibel mit Prusa MK4S, Core One & XL
- Ganzmetall Filamentführung
- Leichter Düsenwechsel
- Für 1,75 mm-Filamente
Datenblätter(X)
- Kompatibel mit Prusa MK4, MK3.9, MK4S, MK3.9S, Core One & XL
- Kompatibel mit Nextruder
- Für 1,75 mm-Filamente
Düsendurchmesser (d3) | 0,6 mm |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Werkstoff | Messing/Stahl |
Hersteller | Prusa |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!