E3D Prusa High Flow gehärtete Stahl-Druckerdüse ObXidian
Druckerdüse High Flow ObXidian MK4S CORE One XL
DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,6MM
Art.-Nr. 9501021165
EAN 4099618967962
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
E3D Prusa High Flow gehärtete Stahldüse ObXidian
- High Flow Nozzle
- Beständig gegen abrasive Materialien wie Kohlefaser für eine längere Lebensdauer
- Antihafteigenschaften dank spezieller E3DLC Beschichtung
- Filamentführung besteht vollständig aus Metall, dies verbessert die allgemeine Zuverlässigkeit des Druckers und erleichtert den Düsenwechsel
- Dadurch dass der Filamentweg im Nextruder vollständig aus Metall ist, ist kein Einsatz von PTFE-Schläuchen notwendig
- Höherer Durchfluss verkürzt die Druckzeit im Vergleich zur Standard-Messingdüse von Prusa
- Kompatibel mit Prusa MK4S, Core One & XL
- Max. Temperatur: 300°C
- Ganzmetall Filamentführung
- Leichter Düsenwechsel
- Für 1,75 mm-Filamente
Montageanleitung von Prusa beachten.
Datenblätter(X)
- Besonders geeignet für das Drucken mit abrasiven Materialien wie zum Beispiel fasergefüllte Materialien
- Kompatibel mit Prusa MK4, MK3.9, MK4S, MK3.9S, Core One & XL
- Kompatibel mit Nextruder
- Für 1,75 mm-Filamente
Düsendurchmesser (d3) | 0,6 mm |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Hersteller | Prusa |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!