E-Bike Lockring tool f. Bosch engine, Gen. 3
E-Bike Lockring tool f. Bosch engine, Gen. 3
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 45,8 mm |
Çap | 41,6 mm |
Malzeme | Dövülmüş çelik |
Yüzey | Fosfatlı |
Sürüş | 1/2 inç |
Sürüş 2 | 24 mm |
Tahrik tipi | İç kare |
Tahrik tipi 2 | Dış gönye |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 202,000 g |