E-Bike Lockring tool f. Bosch engine, Gen. 3
E-Bike Lockring tool f. Bosch engine, Gen. 3
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság | 45,8 mm |
Átmérő | 41,6 mm |
Anyag | Kovácsolt acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
2. meghajtás | 24 mm |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kihajtás 2. módja | Külső négylapú |
Terméktömeg (darabonként) | 202,000 g |