E-Bike Lockring tool f. Bosch engine, Gen. 3
E-Bike Lockring tool f. Bosch engine, Gen. 3
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud | 45,8 mm |
Diámetro | 41,6 mm |
Material | Acero forjado |
Superficie | Fosfatado |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Accionamiento 2 | 24 mm |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Accionamiento tipo 2 | Outer square |
Peso del producto (por artículo) | 202 g |