E-Bike Lockring Werkzeug für Bosch Motor, Gen. 3 + 4
E-Bike Lockring Werkzeug f. Bosch Motor, Gen. 3
WZG-LOCKRG-(E-BIKE)-BOSCH-(GEN3-4)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den Ein- und Ausbau des vorderen Kettenblattes auf E-Bikes
Kompatibilität
- Bosch Gen. 3, Active, Active Line Plus
- Bosch Gen. 4, Performance, Performance CX, Cargo Lines
- Brose
Kann in Verbindung mit einer 1/2'' Ratsche, Drehmomentschlüssel oder 24mm Schraubenschlüssel verwendet werden
Präzise-hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
Datenblätter(X)
Länge | 45,8 mm |
Durchmesser | 41,6 mm |
Werkstoff | Stahl geschmiedet |
Oberfläche | Phosphatiert |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antrieb 2 | 24 mm |
Antriebart | Innenvierkant |
Antriebart 2 | Außenvierkant |
Produktgewicht (per Stück) | 202 g |