E-Bike Lockring Werkzeug für Bosch Motor, Gen. 1
E-Bike Lockring Werkzeug f. Bosch Motor, Gen. 1
WZG-LOCKRING-(E-BIKE)-BOSCH-GEN1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den Ein- und Ausbau des vorderen Kettenblattes auf E-Bikes
Kompatibilität
Bosch Gen. 1, Classic und Classic+ Lines (Modell 2011 / 2012)
Kann in Verbindung mit einer 1/2'' Ratsche, Drehmomentschlüssel oder 24mm Schraubenschlüssel verwendet werden
Präzise-hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
Datenblätter(X)
Durchmesser | 59,9 mm |
Werkstoff | Stahl geschmiedet |
Oberfläche | Phosphatiert |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antrieb 2 | 24 mm |
Antriebart | Innenvierkant |
Antriebart 2 | Außenzweikant |
Produktgewicht (per Stück) | 182 g |