Dyphullsmarkeringssett For markering der adgang er begrenset
Dyphullsmarkeringssett
UNI-MARKER MERKEBLYANT SETT 8 STK
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Solid metalldesign med praktisk holdeklemme
- Integrert spisser i hetten
Passer til i praksis alle typer overflater, f.eks. billakk, fliser, treverk, gummi, bildekk, keramikk, sement, metall, plast osv.
Antall deler i sortiment/sett | 8 STK |
Min./maks. linjetykkelse | 0,5-1,5 mm |
Egnet for bly | + 2,8 mm |
Materiale til hus | Metall |
Silikonfri | Ja |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.