Dypgrunning
Dypgrunning
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Akrylkopolymer-hydrosol |
Farge | Gjennomsiktig |
Tetthet | 1 g/cm³ |
Viskositet/konsistens | Væske |
Bearbeidbar etter maks. | 8 h |
Bearbeidingingsbetingelser | ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet |
Fullt belastbar | 8 h |
Betingelser for fullt belastbar | ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet, 30 mm linje |
Innhold | 10 l |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Vekt av innhold | 10105 g |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig, tørr og frostfri lagring |
Min./maks. påføringsmengde i vekt/område | 100-150 g/m² |
Løsemiddelfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.